SIEMENS - Energiekabel vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK321AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106459666
Sonepar Artikelnummer
121124063
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK321AF0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK32-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK321AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.010 kg
- Typ: Vorkonfektioniertes Energiekabel
- Leitungsquerschnitt: 4 x 2,5
- Spannung: 200V
- Länge: 5 m
- Steckerform: Gerade
- Maximaler Durchmesser des motorseitigen Steckverbinders: 9,7 mm
- Verfügbarkeit: In Längen zwischen 3 m und 20 m erhältlich
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Kabel
- Zuverlässige Leistung mit der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Flexibilität bei der Auswahl der Kabellängen
- Teil der integrierten Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedene Anwendungsgebiete
Energiekabel vorkonfektioniert 4 x 2,5
Die vorkonfektionierte Energiekabel ist für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 konzipiert und ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Motor.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


