SIEMENS - Energiekabel vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK321BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.870 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696538
Sonepar Artikelnummer
121124065
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK321BA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK32-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK321BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.870 kg
- Typ: Vorkonfektioniertes Energiekabel
- Anzahl der Adern: 4 x 2,5
- Länge: 10 m
- Stecker: Gerader Stecker
- Verbindungstechnik: MOTION-CONNECT 300
- Kompatibilität: Servomotor SIMOTICS S-1FL6 mit SINAMICS V90
- Verfügbare Längen: Zwischen 3 m und 20 m
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank vorkonfektionierter Ausführung.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen.
- Zuverlässige Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor für optimierte Leistung.
- Geeignet für diverse Anwendungsgebiete durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.
Energiekabel vorkonfektioniert 4 x 2,5
Die vorkonfektionierten Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik dienen zur Verbindung zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kundenbenefite:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


