SIEMENS - Energiekabel vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK321CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696545
Sonepar Artikelnummer
121124067
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK321CA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK32-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK321CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.600 kg
- Typ: Vorkonfektionierte Energiekabel
- Leitungsquerschnitt: 4 x 2,5 mm²
- Verwendung: Für Motor S-1FL6 LI 20 SH50
- Steckverbinder: Keine UL für motorseitigen Steckverbinder
- Länge: 20 m mit geradem Stecker
- Verfügbar in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m
- Einfacher Anschluss zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
- Optimierte Verbindungstechnik durch die MOTION-CONNECT 300-Serie.
- Flexibilität in der Kabellänge je nach Anforderung.
- Teil der umfassenden Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.
Energiekabel vorkonfektioniert 4 x 2,5
Die konfektionierten Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik sind für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


