SIEMENS - Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18128A
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.3 mm
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404389
Sonepar Artikelnummer
12077543199
Hersteller Artikelnummer
6XV18128A
Hersteller Typ
6XV1812-8A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18128A
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.3 mm
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 80 °C
Gewicht:
70 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.070 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Leiteranzahl: 2-adrig
- Querschnitt: 2 x 0,75 mm²
- Schleppfähig
- Liefereinheit: max. 2000m
- Mindestbestellmenge: 20m Meterware
- Hohe Flexibilität für den Einsatz in bewegten Anwendungen.
- Optimale Stromübertragung durch hochwertigen Leiterquerschnitt.
- Individuelle Anpassung durch Mindestbestellmenge von 20m.
- Effiziente Nutzung durch eine Liefereinheit von bis zu 2000m.
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung
Das Energy Cable ist eine flexible und schleppfähige Energieleitung mit einer Querschnittsfläche von 2x 0,75 mm², geeignet für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


