SIEMENS - Energy Cable, 4-adrig, Energieleitung, Litze 4x1,5 mm2, schleppfähig, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18012B
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857307
Sonepar Artikelnummer
12112144399
Hersteller Artikelnummer
6XV18012B
Hersteller Typ
6XV1801-2B
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18012B
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 90 °C
Gewicht:
97 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.097 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: 4-adrig Energieleitung
- Leiterquerschnitt: 4 x 1,5 mm²
- Schleppfähig: Ja
- Liefereinheit: max. 1000m
- Mindestbestellmenge: 20m Meterware
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Handhabung und Installation durch optimale Kabellänge.
- Zuverlässige Energieübertragung mit hochwertigen Materialien.
Energy Cable
The Energy Cable is a flexible 4-core cable designed for energy transmission applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


