SIEMENS - Entkoppelmodul, zum Vorschalten vor das Strom-/Spannungserfassungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71501AA000
Stromerfassungsmodul - Nein
Spannungserfassungsmodul - Nein
Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674240
Sonepar Artikelnummer
120587020
Hersteller Artikelnummer
3UF71501AA000
Hersteller Typ
3UF7150-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71501AA000
Stromerfassungsmodul:
Nein
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.135 kg
- Kompatibel mit SIMOCODE
- Geeignet für nicht-geerdete Netze
- Einfacher Einbau an der Systemschnittstelle
- Ermöglicht präzise Messungen
- Erhöhter Sicherheitsstandard im Betrieb
- Optimierung der Systemleistung
- Reduzierung von Ausfallzeiten
- Zukunftssicher durch Integration moderner Systeme
Entkoppelmodul
Entkoppelmodul dient zum Vorschalten vor das Strom-/Spannungserfassungsmodul an der Systemschnittstelle beim Einsatz in nicht-geerdeten Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


