SIEMENS - Entladedrossel, UN(V) 690, IEFF(A):0,02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EJ99000EG
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Schutzart (IP) - IP00
Geeignet als Entstördrossel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948078365
Sonepar Artikelnummer
121118651
Hersteller Artikelnummer
4EJ99000EG
Hersteller Typ
4EJ9900-0EG
Hersteller Artikel Nr.:
4EJ99000EG
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.494 kg
- UN(V): 690
- IEFF(A): 0,02
- Erhöhte Sicherheit durch schnelles Entladen von Kondensatoren.
- Optimierte Leistung in Blindstromkompensationsanlagen.
Entladeschlüssel
Die Schnellentladedrossel dient der schnellen Entladung von 3-Phasen-Kondensatoren in Blindstromkompensationsanlagen.
Technische Details:
Kundenangebote:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


