SIEMENS EP - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 80 A, Hutschiene, Modbus RTU, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1666
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563619
Sonepar Artikelnummer
120521035
Hersteller Artikelnummer
7KT1666
Hersteller Typ
7KT1666
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1666
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.360 kg
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Maximale Stromstärke: 80 A (3-phasig), 63 A (1-phasig)
- Modbus RTU/ASCII + MID zertifiziert
- Geeignet für Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Eigenversorgt
- Schraubanschluss
- Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der Energieverbrauchsmessung
- Umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilung
- Einfache Integration in bestehende Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Vielfältige Varianten verfügbar, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600
Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 dient der geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, gewährleistet präzise Messwerte für Abrechnungszwecke und ist für die Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


