SIEMENS - Erdschlussmodule, mit analoger FEHLERSTROMER-Fassung, 1 Eingang zum Anschluss ei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF75101AA000
Ausführung - Erdschlussmodul
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912496
Sonepar Artikelnummer
120587033
Hersteller Artikelnummer
3UF75101AA000
Hersteller Typ
3UF7510-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF75101AA000
Ausführung:
Erdschlussmodul
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
Ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.135 kg
- Analoge Fehlerstromerfassung
- Geeignet für Anschluss an einen Differenzstromwandler 3UL23
- Maximal 1 Erdschlussmodul pro Grundgerät
- Kompatibel mit SIMOCODE pro V
- Präzise Erdschlussstrommessung für verbesserte Sicherheit
- Ermöglicht den Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE
- Optimiert die Überwachung von Netzen mit hoher Impedanz
Erdschlussmodul
Das Erdschlussmodul dient der genauen Erdschlussstromerfassung, insbesondere für Netze mit hoher Impedanz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


