SIEMENS - Erdungsgarnitur Zubehör für Sicherungslast- Trennschalter 3NJ 412-3NJ418

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49101AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777965
Sonepar Artikelnummer
120595308
Hersteller Artikelnummer
3NJ49101AA00
Hersteller Typ
3NJ4910-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49101AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.376 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht individuelle Anpassungen der Geräte für verschiedene Anforderungen
- Einfaches Nachrüsten sorgt für höchste Flexibilität in der Anwendung
- Erhöhte Sicherheit während der Wartungsarbeiten durch die Parkstellung
- Höhere Zuverlässigkeit durch die Erfüllung internationaler Normen
Erdungsgarnitur Zubehör für Sicherungslast- Trennschalter 3NJ 412-3NJ418
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität bei der Anwendung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


