SIEMENS - ERDUNGSKABEL, 400 MM LANG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH37011AA1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623609889
Sonepar Artikelnummer
121379353
Hersteller Artikelnummer
7MH37011AA1
Hersteller Typ
7MH3701-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
7MH37011AA1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.220 kg
- Tipus: Erdungskabel
- Longitud: 400 mm
- Connexió de terra segura i estable.
Erdungskabel, 400 mm llarg
El cable de posició proporciona una connexió de terra fiable.
Detalls tècnics:
Beneficis per al client:
Exempció de responsabilitat: generat per AI.


