SIEMENS - Erdungsschraube für Metallhalter, Erdung vom Metallbetätigern bei Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19100KK800AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621092164
Sonepar Artikelnummer
121120675
Hersteller Artikelnummer
3SU19100KK800AA0
Hersteller Typ
3SU1910-0KK80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19100KK800AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.400 kg
- Produktgruppe: SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Montageart: Aufschnappkonzept für einfache Installation mit nur einer Hand
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches, optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anbindungsmöglichkeiten.
- Erhöhte Flexibilität durch individuelle Kombination von Geräten und Zubehör.
- Einfachere Montage, die keine speziellen Werkzeuge erfordert.
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
Erdungsschraube für Halter 4fach, Metall (3SU1550-0BA10-0AA0)
Die Erdungsschraube dient der Erdung von Metallbetätigern bei Einbau in Frontplatten aus nicht leitenden Materialien und ist Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie