SIEMENS - Ersatz Messspitze f. QFA/QFM3160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AQF3150
CO2-Messung - Nein
Mit Gehäuse - Nein
Festes Kabel am Sensor - Nein
VOC-Messung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019228
Sonepar Artikelnummer
121183348
Hersteller Artikelnummer
BPZ:AQF3150
Hersteller Typ
AQF3150
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:AQF3150
CO2-Messung:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Explosionsgeschützt:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.015 kg
Feuchte-/Temp.-Messspitze/HQ
Die Feuchte-/Temp.-Messspitze/HQ dient zur präzisen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur.
Technische Details:
- Modell: Feuchte-/Temp.-Messspitze/HQ
Kundenvorteile:
- Präzise Messwerte für eine zuverlässige Analyse.
- Einfache Handhabung und Integration in bestehende Systeme.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


