SIEMENS - Ersatz Messspitze f. QFA/QFM4160 kalibriert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AQF4150
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -40 .. 70 °C
Mit Gehäuse - Nein
Festes Kabel am Sensor - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019235
Sonepar Artikelnummer
121183350
Hersteller Artikelnummer
BPZ:AQF4150
Hersteller Typ
AQF4150
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:AQF4150
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-40 .. 70 °C
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Explosionsgeschützt:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.019 kg
Für die Rekalibrierung
Dieses Produkt dient der Rekalibrierung von Geräten und Systemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


