SIEMENS - Ersatz Steuerstecker für 3RF30/31/32/33/34 Schraubanschluss, schwarz, A1 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39001TA88
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621142579
Sonepar Artikelnummer
121379037
Hersteller Artikelnummer
3RF39001TA88
Hersteller Typ
3RF3900-1TA88
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39001TA88
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg
- Typ: Ersatz Steuerstecker
- Kompatibel mit: 3RF30/31/32/33/34
- Schraubanschlusstechnik
- Farbe: schwarz
- Kennzeichnung: A1 A2
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Ersatz Steuerstecker für 3RF30/31/32/33/34
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


