SIEMENS - Ersatzbügel für SKB.., SKC..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:410355768
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625037086
Sonepar Artikelnummer
121382404
Hersteller Artikelnummer
BPZ:410355768
Hersteller Typ
410355768
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:410355768
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.077 kg


