SIEMENS - Ersatzelektronik für Magentventile: MXF461/ MXG461S/ MXG461, DN1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASE1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914011107
Sonepar Artikelnummer
121183371
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASE1
Hersteller Typ
ASE1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASE1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.240 kg
Ersatzelektronik für Magnetventile MXG461.., MXF461.. und MXG461S.., DN15…32
Diese Ersatzelektronik ist für die Steuerung von Magnetventilen konzipiert.
Technische Details:
- Typ: Ersatzelektronik
- Kompatibilität: MXG461.., MXF461.. und MXG461S..
- Durchmesser: DN15…32
Kundenvorteile:
- Hohe Flexibilität durch Kompatibilität mit mehreren Magnetventiltypen.
- Einfache Installation und Wartung.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


