SIEMENS - Ersatzelektronik für Magentventile: MXF461B/ MVF461H/ MXG462S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASE12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914022325
Sonepar Artikelnummer
121183372
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASE12
Hersteller Typ
ASE12
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASE12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
0.506 kg
Ersatzelektronik für Magnetventile MXG461B.., MVF461H.. und MXG462S..
Die Ersatzelektronik ist für die Verwendung mit spezifischen Magnetventilmodellen von Siemens konzipiert.
Technische Details:
- Kompatibel mit Magnetventilen: MXG461B.., MVF461H.. und MXG462S..
Kundenvorteile:
- Einfache Installation und Wartung.
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Magnetventile.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


