Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ersatzschlüssel für E0 12 Schließung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ersatzschlüssel für E0 12 Schließung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GF93902

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869092669

Sonepar Artikelnummer

120592954

Hersteller Artikelnummer

8GF93902

Hersteller Typ

8GF9390-2

Hersteller Artikel Nr.:

8GF93902

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.019 kg

    Ersatzschlüssel für E0 12 Schließung

    Der Ersatzschlüssel ermöglicht eine alternative Zutrittskontrolle für die E0 12 Schließung.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit E0 12 Schließsystemen
    • Material: Hochwertiger Stahl
    • Farbe: Silber
    • Design: Standard-Schlüsselform

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfachen Zugang bei Verlust des Originals
    • Robust und langlebig für langfristige Nutzung
    • Verbessert Sicherheitsmanagement durch zusätzliche Schlüsseloptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie