SIEMENS - Ersatzsicherung 4A für DELTA Handsteuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG8330
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869049441
Sonepar Artikelnummer
120122319
Hersteller Artikelnummer
5TG8330
Hersteller Typ
5TG8330
Hersteller Artikel Nr.:
5TG8330
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.005 kg
- Typ: Ersatzsicherung
- Stromstärke: 4A
- Anwendung: Für Handsteuergeräte
- Sicherer Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastung
- Einfache Installation und Austausch
- Erhöht die Lebensdauer des Handsteuergeräts
Delta Ersatzsicherung 4A für Handsteuergerät
Die DELTA Ersatzsicherung 4A dient als zuverlässiger Schutz für Handsteuergeräte und gewährleistet deren sichere Funktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


