Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ersatzstösseldichtung - Stösseld. 10mm FEPM

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ersatzstösseldichtung - Stösseld. 10mm FEPM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsset

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.081 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914087119

Sonepar Artikelnummer

121212260

Hersteller Artikelnummer

S55845-Z150

Hersteller Typ

7428400610

Hersteller Artikel Nr.:

S55845-Z150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtungsset

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.081 kg

Ersatzstösseldichtung für Ventile, Schlüsselweite 27, Einschraubgewinde M 24, -20…150 °C - VVF43.., VXF43., DN 65…150 (bei Medien -5 °C) - VVF53.., VXF53.., DN 15…150 (bei Medien -5 °C) Bei Verwendung der Ventile der Baureihen V..F43.., V..F53. mit Stösselheizung sowie einer Mediumstemperatur unter -5 °C muss die Stösseldichtung ausgetauscht werden.