SIEMENS - Ersatzteil für 8UC7212-1BB20/8UC7262-1BB20 8UC7 Design Handhabe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC72101BB
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.184 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681736
Sonepar Artikelnummer
120588085
Hersteller Artikelnummer
8UC72101BB
Hersteller Typ
8UC7210-1BB
Hersteller Artikel Nr.:
8UC72101BB
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.184 kg
- Kompatibilität: 8UC7212-1BB20, 8UC7262-1BB20
- Farbe der Handhabe: Dunkelgrau/Blaugrün
- Farbe der Sichtblende: Hellgrau
- Typ: Basic
- Ermöglicht eine einfache und kosteneffektive Wartung von Geräten.
- Bietet ansprechendes Design, das zur Ästhetik des Geräts passt.
- Sichert die Funktionalität durch qualitativ hochwertige Ersatzteile.
Ersatzteil für 8UC7212-1BB20/8UC7262-1BB20
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil für die 8UC7-Serie, das eine dunkelgraue/blaugrüne Handhabe und eine hellgraue Sichtblende bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


