Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ersatzteil für 8UC7212-6BD26 für Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ersatzteil für 8UC7212-6BD26 für Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC72106BD

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209681750

Sonepar Artikelnummer

120588086

Hersteller Artikelnummer

8UC72106BD

Hersteller Typ

8UC7210-6BD

Hersteller Artikel Nr.:

8UC72106BD

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.190 kg

    Ersatzteil für 8UC7212-6BD26 für Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter 3VL 8UC7 Design Handhabe Ti-grey, Sichtblende hellgrau

    Dieses Ersatzteil bietet eine hochwertige Lösung für den Türkupplungsdrehantrieb in Leistungsschaltern der Serie 3VL.

    Technische Details:

    • Modellnummer: 8UC7212-6BD26
    • Farbe: Ti-grey, Sichtblende hellgrau
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VL 8UC7
    • Design Handhabe für einfache Handhabung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Funktionalität des Leistungsschalters
    • Einfacher Austausch ohne komplexe Installationen
    • Langfristige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
    • Modernes Design, das zur Ästhetik der Geräte passt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie