Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ersatzteil für Drehantrieb Handhabe 8UC7 mit Sichtblende

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ersatzteil für Drehantrieb Handhabe 8UC7 mit Sichtblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC72101BD

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.186 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209782792

Sonepar Artikelnummer

120607991

Hersteller Artikelnummer

8UC72101BD

Hersteller Typ

8UC7210-1BD

Hersteller Artikel Nr.:

8UC72101BD

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.186 kg

    Ersatzteil für Drehantrieb Handhabe 8UC7

    Das Ersatzteil dient zur Unterstützung und Funktionalität des Drehantriebs mit einer Sichtblende für spezifische Modelle.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 8UC6212-1BD22/8UC6210-1BD
    • Farbe der Handhabe: dunkelgrau/blaugrün
    • Farbe der Sichtblende: hellgrau

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Ergonomie durch benutzerfreundliches Design
    • Erhöhte Anwendungssicherheit durch passgenaues Ersatzteil
    • Einfacher Austausch und Wartung des Drehantriebs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie