SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6013
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.241 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077027
Sonepar Artikelnummer
120221199
Hersteller Artikelnummer
8UC6013
Hersteller Typ
8UC6013
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6013
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.241 kg
- Bauteiltyp: Kupplungsmitnehmer
- Anwendung: Drehantrieb 8UC6
- Wellen-Durchmesser: 10mm
- Einfache Installation und Austausch des Bauteils.
- Verbessert die Leistung und Effizienz des Drehantriebs.
- Sichere Verbindung für zuverlässige Funktionalität.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 10mm
Dieses Ersatzteil ist speziell für den Drehantrieb 8UC6 konzipiert und ermöglicht eine effiziente Verbindung mit einer Welle von 10mm Durchmesser.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


