SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6014
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.234 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077034
Sonepar Artikelnummer
120221200
Hersteller Artikelnummer
8UC6014
Hersteller Typ
8UC6014
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6014
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.234 kg
- Typ: Kupplungsmitnehmer
- Modell: 8UC6
- Wellenstärke: 12mm
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Antrieb und Welle.
- Hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer.
- Einfacher Austausch und Installation.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 12mm
Dieses Ersatzteil ist ein Kupplungsmitnehmer, das speziell für den Drehantrieb 8UC6 entwickelt wurde und eine Wellenstärke von 12mm hat.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


