SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6011
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077003
Sonepar Artikelnummer
120221197
Hersteller Artikelnummer
8UC6011
Hersteller Typ
8UC6011
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6011
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg
- Modell: 8UC6 Kupplungsmitnehmer
- Kompatibilität: Drehantriebe 8UC6
- Wellenstärke: 6 mm
- Sichere Verbindung zwischen Drehantrieb und Welle
- Einfache Installation und Austausch
- Hochwertige Bauweise für Langlebigkeit
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 6mm
Dieses Ersatzteil ist ein Kupplungsmitnehmer, der speziell für Drehantriebe der Serie 8UC6 entwickelt wurde und eine Welle mit einem Durchmesser von 6 mm unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


