SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6012
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077010
Sonepar Artikelnummer
120221198
Hersteller Artikelnummer
8UC6012
Hersteller Typ
8UC6012
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6012
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg
- Modell: 8UC6
- Wellen-Durchmesser: 8 mm
- Typ: Kupplungsmitnehmer
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Antrieb und Welle.
- Einfacher Ersatz für defekte Komponenten, was die Ausfallzeiten minimiert.
- Hohe Qualität und Langlebigkeit gewährleisten eine dauerhafte Nutzung.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 8mm
Dieses Ersatzteil dient als Kupplungsmitnehmer für Drehantriebe mit einer Welle von 8 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


