SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer verkürzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6017
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209269811
Sonepar Artikelnummer
120591500
Hersteller Artikelnummer
8UC6017
Hersteller Typ
8UC6017
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6017
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Modell: 8UC6
- Wellentyp: 8mm
- Reduzierter Toleranzausgleich
- Verkürztes Design
- Verbesserte Passgenauigkeit und Leistung des Drehantriebs
- Einfacher Austausch des Kupplungsmitnehmers
- Geringerer Platzbedarf durch das verkürzte Design
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer verkürzt mit reduziertem Toleranzausgleich für Welle 8mm
Dieses Ersatzteil dient als Kupplungsmitnehmer für den Drehantrieb 8UC6 mit besonderen Anpassungen für eine 8mm Welle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


