SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer verkürzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6016
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209269804
Sonepar Artikelnummer
120607984
Hersteller Artikelnummer
8UC6016
Hersteller Typ
8UC6016
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6016
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Typ: Kupplungsmitnehmer
- Verkürzte Ausführung
- Toleranzausgleich: reduziert
- Geeignet für Welle: 6mm Durchmesser
- Optimierte Passgenauigkeit bei der Anwendung.
- Verbesserte Effizienz durch reduzierten Toleranzausgleich.
- Erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Antriebs.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer verkürzt mit reduziertem Toleranzausgleich für Welle 6mm
Dieses Ersatzteil ist ein verkürzter Kupplungsmitnehmer für den Drehantrieb 8UC6, konzipiert für eine Welle mit einem Durchmesser von 6mm und bietet einen reduzierten Toleranzausgleich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


