SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 10x 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6033
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077102
Sonepar Artikelnummer
120221207
Hersteller Artikelnummer
8UC6033
Hersteller Typ
8UC6033
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6033
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.215 kg
- Länge: 300 mm
- Durchmesser: 10 x 10 mm
- Kompatibel mit Drehantrieb 8UC6
- Ermöglicht eine flexible Anpassung des Drehantriebs.
- Sichert eine zuverlässige Verbindung und optimale Leistung.
- Einfach zu installieren und zu ersetzen.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 10x 10mm
Dieses Ersatzteil ist eine Verlängerungswelle mit einer Länge von 300 mm und einem Durchmesser von 10 x 10 mm, die für den Drehantrieb 8UC6 entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


