SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 12x 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6034
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077119
Sonepar Artikelnummer
120221208
Hersteller Artikelnummer
8UC6034
Hersteller Typ
8UC6034
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6034
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.316 kg
- Länge: 300 mm
- Querschnitt: 12x12 mm
- Kompatibel mit Drehantrieb 8UC6
- Ermöglicht eine einfache Anpassung des Drehantriebs
- Verbessert die Flexibilität der Antriebslösungen
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Ersatzteils
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 12x 12mm
Dieses Ersatzteil dient der Verlängerung des Drehantriebs 8UC6 und hat eine Länge von 300 mm mit einer Abmessung von 12x12 mm.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


