SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 12x 12mm, gehärtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6035
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077126
Sonepar Artikelnummer
120591501
Hersteller Artikelnummer
8UC6035
Hersteller Typ
8UC6035
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6035
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.323 kg
- Länge: 300 mm
- Durchmesser: 12 x 12 mm
- Material: gehärtet
- Verbesserte Haltbarkeit und Langlebigkeit durch gehärtetes Material.
- Einfacher Austausch und Wartung des Drehantriebs.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 12x 12mm, gehärtet
Die Verlängerungswelle dient als Ersatzteil für den Drehantrieb 8UC6 und ist 300 mm lang.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


