SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 6x 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6031
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077089
Sonepar Artikelnummer
120221205
Hersteller Artikelnummer
8UC6031
Hersteller Typ
8UC6031
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6031
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg
- Länge: 300 mm
- Durchmesser: 6 mm
- Typ: Verlängerungswelle
- Kompatibel mit: Drehantrieb 8UC6
- Ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen.
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Optimiert die Funktionalität des Drehantriebs.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 6x 6mm
Die Verlängerungswelle dient als Ersatzteil für den Drehantrieb 8UC6 und ermöglicht eine flexible Anbindung mit einer Länge von 300 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


