SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 8x 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6032
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077096
Sonepar Artikelnummer
120221206
Hersteller Artikelnummer
8UC6032
Hersteller Typ
8UC6032
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6032
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.135 kg
- Länge: 300mm
- Durchmesser: 8mm
- Kompatibel mit Drehantrieb 8UC6
- Ermöglicht eine flexible Anpassung der Bewegungsmechanik.
- Hohe Genauigkeit bei der Verbindung von Antriebselementen.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 300mm lang 8x 8mm
Die Verlängerungswelle ermöglicht eine präzise Verbindung und Funktionalität im Drehantrieb 8UC6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


