SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 600mm lang 10x 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6083
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077232
Sonepar Artikelnummer
120221211
Hersteller Artikelnummer
8UC6083
Hersteller Typ
8UC6083
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6083
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.424 kg
- Länge: 600 mm
- Querschnitt: 10x10 mm
- Kompatibel mit Drehantrieb 8UC6
- Bessere Steuerung und Anpassung der Antriebseinheit
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Einfache Integration in vorhandene Systeme
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 600mm lang 10x 10mm
Die Bestandteile dieser Verlängerungswelle ermöglichen eine effektive Verbindung und Bewegung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


