SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 600mm lang 8x 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6082
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077225
Sonepar Artikelnummer
120221210
Hersteller Artikelnummer
8UC6082
Hersteller Typ
8UC6082
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6082
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.265 kg
- Typ: Verlängerungswelle
- Länge: 600 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Passend für: Drehantrieb 8UC6
- Erhöhte Reichweite für Anwendungen mit tieferen Zugängen.
- Einfacher Austausch sorgt für minimale Ausfallzeiten.
- Hohe Flexibilität in der Anwendung und Installation.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Verlängerungswelle 600mm lang 8x 8mm
Die Verlängerungswelle ist ein Ersatzteil für den Drehantrieb 8UC6, das eine erhöhte Reichweite und Flexibilität bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


