SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 10mm auf 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6023
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077065
Sonepar Artikelnummer
120221203
Hersteller Artikelnummer
8UC6023
Hersteller Typ
8UC6023
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6023
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg
- Modell: 8UC6
- Wellenanschluss: 10mm auf 10mm
- Material: Hochwertiger Stahl
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Einfacher Austausch und schnelle Inbetriebnahme
- Erhöhte Lebensdauer durch robustes Material
- Sichere und zuverlässige Verbindung der Wellen
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 10mm auf 10mm
Dieses Ersatzteil ermöglicht die effiziente Verbindung von Wellen mit einem Durchmesser von 10mm in Drehantrieben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


