SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 12mm auf 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6024
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077072
Sonepar Artikelnummer
120221204
Hersteller Artikelnummer
8UC6024
Hersteller Typ
8UC6024
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6024
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Typ: Zwischenstück
- Kompatibel mit: Drehantrieb 8UC6
- Wellen-Durchmesser: 12mm
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Einfacher Austausch: Schnell und unkompliziert einzubauen.
- Erhöhte Langlebigkeit: Robustes Material sorgt für eine lange Nutzungsdauer.
- Verbesserte Funktionalität des Systems durch präzise Passform.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 12mm auf 12mm
Dieses Ersatzteil ermöglicht eine Verbindung zwischen Wellen mit einem Durchmesser von 12mm, optimiert die Funktionalität des Drehantriebs 8UC6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


