SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 6mm auf 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6021
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077041
Sonepar Artikelnummer
120221201
Hersteller Artikelnummer
8UC6021
Hersteller Typ
8UC6021
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6021
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Produkttyp: Zwischenstück
- Kompatibilität: Drehantrieb 8UC6
- Wellenmaß: 6mm auf 6mm
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Wellen.
- Verbessert die Funktionalität des Drehantriebs.
- Einfacher Austausch und Installation des Ersatzteils.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 6mm auf 6mm
Dieses Produkt dient als Ersatzteil um eine Verbindung zwischen Wellen mit einem Durchmesser von 6mm herzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


