SIEMENS - Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 8mm auf 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC6022
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209077058
Sonepar Artikelnummer
120221202
Hersteller Artikelnummer
8UC6022
Hersteller Typ
8UC6022
Hersteller Artikel Nr.:
8UC6022
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Teilnummer: 8UC6
- Durchmesser: 8 mm
- Material: Robustes Industrie-Material
- Kompatibilität: Speziell für Drehantriebssysteme ausgelegt
- Einfache Installation und Handhabung.
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Antriebs.
- Optimiert die Leistung des Drehantriebs.
- Reduziert Ausfallzeiten durch effiziente Kompatibilität.
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Zwischenstück für Welle 8mm auf 8mm
Dieses Ersatzteil dient als Zwischenstück für die Verbindung von Wellen mit einem Durchmesser von 8 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


