SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK32111AA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684379
Sonepar Artikelnummer
120227308
Hersteller Artikelnummer
3RK32111AA10
Hersteller Typ
3RK3211-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK32111AA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.154 kg
- Parametrierbar über MSS
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Baubreite: 22,5 mm
- Schraubanschluss
- Bis SIL3 (IEC 61508)
- Bis Performance Level E (ISO 13849-1)
- Keine Verbindungskabel erforderlich
- Ermöglicht flexible Anpassung und Integration in bestehende Systeme
- Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank
- Hohe Sicherheitsstandards erhöhen die Betriebssicherheit
- Einfache Installation durch Schraubanschlüsse
- Reduziert Verdrahtungsaufwand durch Verzicht auf Verbindungskabel
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI
Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK32 ist ein modulares Sicherheitssystem, das vielseitige Sicherheitsfunktionen in einer kompakten Bauform bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


