Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI, DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK32112AA10

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209684393

Sonepar Artikelnummer

120227309

Hersteller Artikelnummer

3RK32112AA10

Hersteller Typ

3RK3211-2AA10

Hersteller Artikel Nr.:

3RK32112AA10

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

124 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.150 kg

    SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI

    Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK32 bietet eine parametrierbare Lösung für modulare Sicherheitssysteme mit hohen Sicherheitsstandards.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: DC 24 V
    • Breite: 22,5 mm
    • Federzugklemmen
    • Bis SIL3 (IEC 61508)
    • Bis Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Kompatibel ohne Verbindungskabel

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen
    • Hohe Sicherheitsstandards für zuverlässigen Betrieb
    • Einfache Parametrierung über MSS
    • Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie