Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4 F-DO, DC24V/1,5A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4 F-DO, DC24V/1,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK32422AA10

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209793200

Sonepar Artikelnummer

120947075

Hersteller Artikelnummer

3RK32422AA10

Hersteller Typ

3RK3242-2AA10

Hersteller Artikel Nr.:

3RK32422AA10

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

124 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.160 kg

    SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4 F-DO

    Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK32 ermöglicht eine parametrierbare Sicherheitslösung mit hohen Leistungsstandards.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Stromstärke: 2 A
    • Baubreite: 22,5 mm
    • Federzugklemme bis SIL3 (IEC 61508)
    • Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Kein Verbindungskabel erforderlich

    Kundenben Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch die Einhaltung von SIL3-Standards.
    • Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen durch die Parametrierbarkeit.
    • Platzsparende Bauweise mit nur 22,5 mm Breite.
    • Keine zusätzlichen Verbindungskabel erforderlich, was die Installation vereinfacht.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie