SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4 F-DO, DC24V/1,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK32421AA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209793194
Sonepar Artikelnummer
120951356
Hersteller Artikelnummer
3RK32421AA10
Hersteller Typ
3RK3242-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK32421AA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.159 kg
- Referenz: 3RK32
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Maximaler Strom: 2 A
- Baubreite: 22,5 mm
- Parametrierbar über MSS
- Betriebsarten: SIL3 (IEC 61508)
- Performance Level: E (ISO 13849-1)
- Keine Verbindungskabel erforderlich
- Einfache Integration in bestehende Sicherheitssysteme
- Flexibilität durch parametrierbare Einstellungen
- Zuverlässiger Betrieb bei höchsten Sicherheitsstandards
- Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis
- Reduzierte Installationskosten durch den Verzicht auf Verbindungskabel
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4 F-DO
Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK32 dient zur Erweiterung von modularen Sicherheitssystemen und bietet eine parametrierbare Leistung mit Schraubanschluss bis SIL3.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


