SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8 DI, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK33211AA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209793170
Sonepar Artikelnummer
120944760
Hersteller Artikelnummer
3RK33211AA10
Hersteller Typ
3RK3321-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK33211AA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.150 kg
- Parametrierbar über MSS
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Baubreite: 22,5 mm
- Schraubanschluss ohne Verbindungskabel
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch modulare Bauweise
- Flexible Anpassung an spezifische Sicherheitsanforderungen
- Platzsparendes Design, ideal für kompakte Installationen
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8 DI
Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK33 dient zur Erweiterung des modularen Sicherheitssystems 3RK3 mit 8 digitalen Eingängen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


