SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO, DC24V/0,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK33111AA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684461
Sonepar Artikelnummer
120227314
Hersteller Artikelnummer
3RK33111AA10
Hersteller Typ
3RK3311-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK33111AA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.161 kg
- 8 digitale Ausgänge (DO)
- Betriebsart: DC 24 V/0,5 A
- Parametrierbar über MSS
- Baubreite: 22,5 mm
- Schraubanschluss ohne Verbindungskabel
- Ermöglicht eine maßgeschneiderte Sicherheitslösung für unterschiedliche Anwendungen.
- Platzsparendes Design für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Einfacher Anschluss und Konfiguration durch Schraubanschlüsse.
- Verbesserte Flexibilität durch parametrierbare Funktionen.
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO
Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK33 ermöglicht eine flexible Integration in das modulare Sicherheitssystem 3RK3 und bietet parametrierbare Funktionen für maximale Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


