Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO, DC24V/0,5A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO, DC24V/0,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK33112AA10

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209684478

Sonepar Artikelnummer

120227315

Hersteller Artikelnummer

3RK33112AA10

Hersteller Typ

3RK3311-2AA10

Hersteller Artikel Nr.:

3RK33112AA10

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

124 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.152 kg

    SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO

    Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK33 ermöglicht eine flexible und parametrierbare Sicherheitslösung für modulare Systeme.

    Technische Details:

    • DC 24 V/0,5 A
    • Parametrierbar über MSS
    • 22,5 mm Baubreite
    • Federzugklemme ohne Verbindungskabel

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Sicherheitssysteme.
    • Flexible Anpassung an spezifische Anforderungen durch Parametrierung.
    • Kompakte Bauweise spart Platz in der Anlage.
    • Weniger Verkabelungsaufwand durch Verwendung der Federzugklemme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie