SIEMENS - Erweiterungsmodul 4DI / 2DO, steckbar, für 7KM PAC3220/ 4200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM92000AB000AA0
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209802896
Sonepar Artikelnummer
120319695
Hersteller Artikelnummer
7KM92000AB000AA0
Hersteller Typ
7KM9200-0AB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM92000AB000AA0
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Fernanzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.038 kg
- Steckbares Design für einfache Installation
- Kompatibel mit 7KM PAC3220/4220
- 4 Digitale Eingänge (DI) und 2 Digitale Ausgänge (DO)
- Erhöhte Flexibilität durch einfache Erweiterungsmöglichkeiten
- Optimierte Messwerterfassung für präzisere Datenanalyse
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Erweiterungsmodul 4DI / 2DO
Das Erweiterungsmodul 4DI / 2DO ist ein steckbares Modul für die 7KM PAC3220/4220, das eine erweiterte Messwerterfassung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


