SIEMENS - Erweiterungsmodul für 3RS26/28, 2 Fühler, AI, AC/DC 24-240 V, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS29002AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise - 3
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058870
Sonepar Artikelnummer
120948468
Hersteller Artikelnummer
3RS29002AW30
Hersteller Typ
3RS2900-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS29002AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise:
3
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.163 kg
- Temperaturüberwachungsrelais für 3RS26/8
- 2 Sensoren
- Sensorstatusrelais
- Analogeingang
- Breite: 22,5 mm
- AC/DC 24 - 240 V
- Federzuganschluss (Push-In)
- Schutz von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
- Vielseitige Anwendung für die Regelung von Prozessen.
- Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör wie Bezeichnungsschildern und Einstecklaschen.
- Ein Programm für alle Fälle mit SIRIUS Relais.
Sensor-Erweiterungsmodul SIRIUS 3RS2
Das Sensor-Erweiterungsmodul SIRIUS 3RS2 dient zur Temperaturüberwachung in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, um Prozesse zu steuern und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


